BTICINO - BTINT4177 LIGHT TECH - PRESA RASOIO MODULARE 230V - NT4177

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 3
Tipo di montaggio - Incassato
Con coperchio a cerniera - no
Tensione commutabile - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8012199530161
Codice prodotto
BTINT4177
Cod. produttore
NT4177
Produttore
BTI
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
3
Tipo di montaggio:
Incassato
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Tensione nominale valore basso:
115 V
Tensione nominale valore alto:
230 V
Potenza nominale in uscita:
20 VA
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Larghezza dell'apparecchio:
66 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
60 mm
Con scatola da incasso:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
59 mm

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO