pagina iniziale

BTICINO - BTINT4051M2N LL - INTERRUTTORE AX 1P 10A 2M TECH - NT4051M2N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Altro

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Interruttore a tasto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543586716

Codice prodotto

BTINT4051M2N

Cod. produttore

NT4051M2N

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Altro

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

7035

Colore dell'operatore di commutazione:

Alluminio

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

Opzionale

Funzione di illuminazione:

Illuminato (on)

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK01

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

34 mm

Profondità di incasso:

28 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

interruttore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - 2 moduli - tech