pagina iniziale

BTICINO - BTIN4916DPA LL - COPRITASTO DOPPIO PULSANTE+FRECCIA - N4916DPA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Interruttore/dimmer

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9003

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543566060

Codice prodotto

BTIN4916DPA

Cod. produttore

N4916DPA

Produttore

BTI

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Interruttore/dimmer

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

21.6 mm

Altezza:

21.8 mm

Profondità:

6 mm

Copritasto simbolo freccia per art. N4027, N4037 - confezione da 10 pezzi - Bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO