pagina iniziale

BTICINO - BTIN4915M2FN LL - COPRITASTO+CHIAVE 2M BIANCO - N4915M2FN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Segnalare

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9003

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543417461

Codice prodotto

BTIN4915M2FN

Cod. produttore

N4915M2FN

Produttore

BTI

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Segnalare

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Finestra di controllo/uscita luce:

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

43.5 mm

Altezza:

43.5 mm

Profondità:

7.2 mm

Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo chiave - Bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO