pagina iniziale

BTICINO - BTIN4658KNX KNX-LLIGHT GREEN SWITCH PIR,BIANCO - N4658KNX

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero moduli DIN - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543535370

Codice prodotto

BTIN4658KNX

Cod. produttore

N4658KNX

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Green Switch KNX ad infrarossi passivi (PIR), grado di protezione IP20.Dotato di pulsante, ideale per l\'installazione in aree di passaggio (es. corridoio, atrii, servizi igienici...).Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.Da completare con supporto e placca serie civile Livinglight.Dimensioni 2 moduli.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO