pagina iniziale

BTICINO - BTIN4441FH LIGHT - TERMOSTATO CON SONDA PAVIMENTO - N4441FH

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 2 A

  • Valore differenziale - 0.1...0.1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199826417

Codice prodotto

BTIN4441FH

Cod. produttore

N4441FH

Produttore

BTI

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

2 A

Valore differenziale:

0.1...0.1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Intervallo di misura:

0...60 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Comando:

Girevole

Tensione max. dei contatti:

240 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero moduli da frutto:

2

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

44 mm

Altezza:

48 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

47 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

I

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato con sonda pavimento - Light

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO