pagina iniziale

BTICINO - BTIN4441 LIGHT - TERMOSTATO CONDIZIONAMENTO 230VA - N4441

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 2 A

  • Valore differenziale - 0.1...0.1 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199083391

Codice prodotto

BTIN4441

Cod. produttore

N4441

Produttore

BTI

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

2 A

Valore differenziale:

0.1...0.1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

no

Intervallo di misura:

0...40 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione max. dei contatti:

240 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero moduli da frutto:

2

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

44 mm

Altezza:

44 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

47 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

I

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato ambiente riscaldamento/condizionamento - uscita relè 1 contatto in commutazione 2A 250 Vac - alimentazione 230 Vac - Bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO