BTICINO - BTIN4411N LL - DIMMER UNIVERSALE BIANCO - N4411N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Altro
Tipo di carico - Altro
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Dimmer di serie - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8005543486580
Codice prodotto
BTIN4411N
Cod. produttore
N4411N
Produttore
BTI
Tipo di comando:
Altro
Tipo di carico:
Altro
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Dimmer di serie:
no
Tensione nominale:
240...240 V
Colore:
Bianco
Ingresso stazione secondaria:
no
Utilizzabile con tasto:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memoria dei valori di luminosità:
no
Materiale:
Altro
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Qualità del materiale:
Altro
Utilizzabile con tasto IR:
no
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Resistenza agli urti:
IK02
Frequenza:
50...60 Hz
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità dell'apparecchio:
47 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
46 mm
Larghezza dell'apparecchio:
44 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm