pagina iniziale

BTICINO - BTIN4391 LIGHT - PREDISPOSITORE A JACK 48V 10A - N4391

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Jack modulare

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Anello portante - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8012199030593

Codice prodotto

BTIN4391

Cod. produttore

N4391

Produttore

BTI

Impiego:

Jack modulare

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK06

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

35 mm

Predispositore a jack con 2 contatti NO in chiusura con spina art. 2124N - 48V 10A - Bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO