pagina iniziale

BTICINO - BTIN4371T LIGHT - PORTALAMPADA SPIA TRASPARENTE - N4371T

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa -

  • Con luce lampeggiante - no

  • Con simbolo/stampa fisso/a -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199030494

Codice prodotto

BTIN4371T

Cod. produttore

N4371T

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Tensione nominale:

230 V

Max. potenza della lampada:

0.15 W

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

37 mm

portalampada con diffusore trasparente - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Bianco
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO