pagina iniziale

BTICINO - BTIN4282 LIGHT - PRESA VIDEO HD15 - N4282

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - D-Sub 15 pin

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8005543401859

Codice prodotto

BTIN4282

Cod. produttore

N4282

Produttore

BTI

Impiego:

D-Sub 15 pin

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

2

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Connettore HD15 - Serie Livinglight Bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO