pagina iniziale

BTICINO - BTIN4261AT6 BTNET - LIGHT RJ45 UTP CAT6 - N4261AT6

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • A parete - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199522197

Codice prodotto

BTIN4261AT6

Cod. produttore

N4261AT6

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Tipo di collegamento:

Altro

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Con protezione polvere:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Numero moduli da frutto:

1

connettore RJ45 110 UTP cat6 - Bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO