pagina iniziale

BTICINO - BTIN4214DN LL - PRESA TV-SAT DIR. DEMIX 1M BIANCO - N4214DN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 2

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 10 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 10 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543705513

Codice prodotto

BTIN4214DN

Cod. produttore

N4214DN

Produttore

BTI

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

2

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

10 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

10 dB

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

9003

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38.5 mm

Esecuzione della presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - colore bianco - 1 modulo.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO