BTICINO - BTIN4202P14N LL - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M BIANCO - N4202P14N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 14 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 14 dB
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8005543705414
Codice prodotto
BTIN4202P14N
Cod. produttore
N4202P14N
Produttore
BTI
Tipologia:
Cassetta passante
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
14 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
14 dB
Numero moduli da frutto:
1
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Adatto per modem via cavo:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Bianco
Adatto per alimentazione remota:
no
Codice RAL (simile):
9003
Grado di protezione (IP):
IP20
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
39.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
38.5 mm
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO