pagina iniziale

BTICINO - BTIN4115 LIGHT - PRESA 2P+T 10A DI SICUREZZA - N4115

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Contatto di protezione - Tondo

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 1

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 0

  • Con lampada di segnalazione - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199361529

Codice prodotto

BTIN4115

Cod. produttore

N4115

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di contatti attivi (tondo):

1

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

0

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

21.9 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

37.8 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

presa di sicurezza irreversibile 2P+T 10A 250 Vac per spina art.2200NA o 2200NN - Bianco

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO