pagina iniziale

BTICINO - BTIN4113 LIGHT - PRESA 2P+T 10A 250VAC - N4113

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P11

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543520895

Codice prodotto

BTIN4113

Cod. produttore

N4113

Produttore

BTI

Tipologia:

Tipo italiano P11

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

10 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Min. profondità della presa per apparecchi:

36 mm

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

1

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

prese isolate da fase:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9016

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

sì

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di porte USB-A:

0

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

presa 2P+T 10A 250 Vac - interasse 19mm - alveoli schermati - Bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO