pagina iniziale

BTICINO - BTIN4003TL LL- DEVIATORE TOUCHLESS 2M BIANCO - N4003TL

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIN4003TL LL- DEVIATORE TOUCHLESS 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Altro

  • Regolazione di luce costante - sì

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543741207

Codice prodotto

BTIN4003TL

Cod. produttore

N4003TL

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Altro

Regolazione di luce costante:

sì

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

sì

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

0

Corrente di inserzione max.:

2 A

Min. corrente in transitorio:

0.5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

43 mm

Temperatura ambiente:

5...40 °C

Larghezza di montaggio:

40 mm

Profondità di incasso:

33 mm

Lunghezza di montaggio:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Deviatore touchless a sfioramento. Consente l’accensione e lo spegnimento della luce semplicemente passando la mano davanti al dispositivo. Distanza di rilevamento 6 cm, spia LED attivata di default (può essere disattivata). Profondità del meccanismo 20 mm, compatibile con tutte le scatole da incasso. 2 possibilità di cablaggio:Con neutro, 3 fili. Carichi compatibili:- LED e lampade CFL: 200W LED- Lampade ad incandescenza e lampade alogene: 200W- LED, CFL, lampade alogene, lampade fluorescenti con trasformatore ferromagnetico o elettronico: 200VASenza neutro, 2 fili. Carichi compatibili:- LED e lampade CFL: da 5 a 200W LED- Lampade ad incandescenza e lampade alogene: da 5 a 200W- LED, CFL, lampade alogene, lampade fluorescenti con trasformatore ferromagnetico o elettronico: da 5 a 200VAFunzionamento in 4 modalità:- Modalità interruttore: cablaggio con o senza neutro- Modalità deviatore: obbligatorio cablaggio con neutro- Modalità master/slave: obbligatorio cablaggio con neutro (massimo 3 dispositivi slave)- Modalità pulsante: obbligatorio cablaggio con neutro, per il controllo di relè o di un micromodulo connesso.- 2 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO