pagina iniziale

BTICINO - BTIMHKIT4015 MH - KIT GESTIONE ENERGIA - MHKIT4015

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipologia - Contatore energetico

  • Tipo di collegamento - Diretto

  • Potenza reattiva - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543543900

Codice prodotto

BTIMHKIT4015

Cod. produttore

MHKIT4015

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipologia:

Contatore energetico

Tipo di collegamento:

Diretto

Potenza reattiva:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Omologazione secondo PTB:

no

Interfaccia d'impulso S0:

Senza

Commutazione tariffa:

sì

Soluzione per visualizzare i consumi, gestire la massima potenza impiegata e scollegare automaticamente, in caso di sovraccarico le utenze meno importanti (in base alla priorità impostata). È facilmente espandibile ed integrabile con altre funzioni MY HOME. Il kit è composto da 1 centrale controllo carichi, 1 attuatore 16 A con sensore di misura, 2 attuatori 16 A, 1 Energy display serie LIVINGLIGHT ed 1 alimentatore.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO