pagina iniziale

BTICINO - BTIMHKIT1013 MH - KIT AUTOMAZIONE TAPPARELLE - MHKIT1013

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Max. potenza di interruzione - 250 W

  • Con indicatore a LED - sì

  • Corrente di inserzione ohmica - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543504994

Codice prodotto

BTIMHKIT1013

Cod. produttore

MHKIT1013

Produttore

BTI

Altri sistemi bus:

Altro

Max. potenza di interruzione:

250 W

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

2 A

Soluzione per l’automazione di tapparelle. Permette il comando di 5 tapparelle o tende motorizzate, oppure di soluzioni miste tapparelle e tende, con comandi singoli e comando generale. Espandibile con altri attuatori ed integrabile con altre funzioni MYHOME. Estetica LIVINGLIGHT (finiture Bianca, Tech, Antracite). Il kit è composto da 5 attuatori a relè per il comando di carichi singoli, 1 comando generale, 1 alimentatore e copritasti per attuatori e comando.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO