pagina iniziale

BTICINO - BTIM8MT480 MOTOR OPERATOR 480V A.C. - M8MT480

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIM8MT480 MOTOR OPERATOR 480V A.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 408...528 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione azionamento commutazione - Azionamento a motore

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 408...528 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199991740

Codice prodotto

BTIM8MT480

Cod. produttore

M8MT480

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

408...528 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione azionamento commutazione:

Azionamento a motore

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

408...528 V

Comando a motore carica molle per Vn= 480Vac

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO