pagina iniziale

BTICINO - BTIM7X13 MODULO INTERBL INTERR ESECUZ RIMOVIBILE - M7X13

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIM7X13 MODULO INTERBL INTERR ESECUZ RIMOVIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico

  • Numero moduli DIN - 60

  • Con auto test per funzione corrente differenziale - no

  • Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 4

  • Funzione - Interruttore segnalatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199973630

Codice prodotto

BTIM7X13

Cod. produttore

M7X13

Produttore

BTI

Montaggio dell'apparecchio:

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

Numero moduli DIN:

60

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Funzione:

Interruttore segnalatore

Interblocco meccanico per M1 160 e M2 250 in esecuzione rimovibile

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO