pagina iniziale

BTICINO - BTIM7EMS INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE - EMS - M7EMS

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIM7EMS INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE - EMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Radio bidirezionale - no

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543699140

Codice prodotto

BTIM7EMS

Cod. produttore

M7EMS

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Grigio

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero moduli DIN:

1

Materiale:

Plastica

Con indicatore a LED:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

38400 Bd

Con campo per dicitura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia EMS per Megatiker

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO