pagina iniziale

BTICINO - BTILN4743/12V LL - LAMPADA LED ASSIALI 12V/24V VERDE - LN4743/12V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Verde

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543567876

Codice prodotto

BTILN4743/12V

Cod. produttore

LN4743/12V

Produttore

BTI

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Verde

Tensione nominale:

24...24 V

Con lampada inclusa:

sì

LED per comandi con profondità ridotta - 12 Vac - Verde

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO