pagina iniziale

BTICINO - BTILN4702 LL - SUPPORTO UNICO 2M VITE - LN4702

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 1

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543428863

Codice prodotto

BTILN4702

Cod. produttore

LN4702

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Davanti

Con scatola da incasso:

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Supporto 2 moduli - per placche quadre LNA4802.. Livinglight, fornito senza le viti di fissaggio. Il fissaggio avviene con le viti che si trovano a corredo delle scatole 502E e PB502N.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO