pagina iniziale

BTICINO - BTILN4691 LL - TERMOSTATO CON DISPLAY 2MOD BUS - LN4691

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543498057

Codice prodotto

BTILN4691

Cod. produttore

LN4691

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con comando locale:

Con display:

Colore:

Nero

Regolazione manuale del valore nominale:

Serie Livinglight - termostato da incasso con display retroilluminato. Permette il controllo della temperatura di una singola zona, sia in presenza che in assenza di una centrale di termoregolazione. E’ dotato di una sonda di temperatura e di un ingressoper il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra). Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di fan coils. Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili. Collegamento a SCS BUS. - Dimensioni: 2 moduli.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO