pagina iniziale

BTICINO - BTIL4915N LL - COPRITASTO ILLUM. 1 FUNZ. 1M ANTRAC - L4915N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Cicalino

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 7015

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543415962

Codice prodotto

BTIL4915N

Cod. produttore

L4915N

Produttore

BTI

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Cicalino

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7015

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

21.8 mm

Altezza:

42.4 mm

Profondità:

7.2 mm

Copritasto neutro illuminabile a 1 modulo per comandi sprovvisti di copritasto - Antracite

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO