pagina iniziale

BTICINO - BTIL4915M2AN LL - COPRITASTO+LUCE 2M ANTRACITE - L4915M2AN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in due parti

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543417188

Codice prodotto

BTIL4915M2AN

Cod. produttore

L4915M2AN

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto in due parti

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7015

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

43.5 mm

Altezza:

43.5 mm

Profondità:

7.2 mm

Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo luce - Antracite