BTICINO - BTIL4418 LL - DIMMER UNIVERSALE 3FILI 1M ANTRACIT - L4418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Pulsante
Tipo di carico - Universale e LED retrofit
Dimming taglio di fase discendente - sì
Dimming taglio di fase ascendente - sì
Potenza nominale carico resistivo - 0...150 W
Confezione
5 PZ
EAN
8005543741603
Codice prodotto
BTIL4418
Cod. produttore
L4418
Produttore
BTI
Tipo di comando:
Pulsante
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Potenza nominale carico resistivo:
0...150 W
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipo di montaggio:
Incassato
Dimmer di serie:
no
Tensione nominale:
110...240 V
Colore:
Antracite
Numero di unità:
1
Ingresso stazione secondaria:
sì
Utilizzabile con tasto:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memoria dei valori di luminosità:
sì
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a clic
Numero moduli da frutto:
1
Min. luminosità regolabile:
sì
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Utilizzabile con tasto IR:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
150 W
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Codice RAL (simile):
7015
Potenza nominale carico capacitivo:
0...150 VA
Tipo superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK04
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
110...240 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
0...150 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità dell'apparecchio:
45.5 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
44.5 mm
Sezione del filo:
1.5...2.5 mm²
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO