BTICINO - BTIL4373H LIVING INT - PORTALAMPADA SEGNALAZ HOTEL - L4373H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Colore del corpo luminoso - Altro
Tensione nominale - 12 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP2X
Portalampada - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8012199725314
Codice prodotto
BTIL4373H
Cod. produttore
L4373H
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Colore del corpo luminoso:
Altro
Tensione nominale:
12 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con simbolo/stampa fisso/a:
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Max. potenza della lampada:
0.004 W
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
7016
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
37 mm
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
38 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


