pagina iniziale

BTICINO - BTIL4283 LIVING INT - PRESA VIDEO RCAX3 - L4283

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Cinch/S-Video

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 3

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543401835

Codice prodotto

BTIL4283

Cod. produttore

L4283

Produttore

BTI

Impiego:

Cinch/S-Video

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Adatto per numero di prese/prese mobili:

3

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

2

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Connettore RCA x 3 - Serie Livinglight Antracite

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO