BTICINO - BTIL4268SC BTNET - LIVING INT CONNETTORE FIBRA OTT - L4268SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - no
Installazione in canale - no
Montaggio a pavimento/sottopavimento - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Tipo di connettore - SC-Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
8012199355139
Codice prodotto
BTIL4268SC
Cod. produttore
L4268SC
Produttore
BTI
A parete:
no
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Tipo di connettore:
SC-Duplex
Colore:
Antracite
Piastra centrale:
sì
Con etichetta:
no
Con alette bloccacavo:
no
Avvolgimento di riserva:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Parapolvere:
Tapparella

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


