pagina iniziale

BTICINO - BTIL4261AT5 BTNET - LIVING INT RJ45 UTP CAT5E - L4261AT5

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 5

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Antracite

  • A parete - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199105611

Codice prodotto

BTIL4261AT5

Cod. produttore

L4261AT5

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

5

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Antracite

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Tipo di collegamento:

Altro

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

sì

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Numero moduli da frutto:

1

connettore RJ45 110 UTP cat5E - Antracite

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO