pagina iniziale

BTICINO - BTIL4210M2DN LL - PRESA TV-R-SAT DIR. DEMIX 2M NERO - L4210M2DN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Esecuzione della presa - TV/RD/SAT

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543705469

Codice prodotto

BTIL4210M2DN

Cod. produttore

L4210M2DN

Produttore

BTI

Tipologia:

Presa d'arrivo

Esecuzione della presa:

TV/RD/SAT

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

2

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

10 dB

Numero di uscite:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

10 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

7015

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38.5 mm

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali, ed impianti radio - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F e radio femmina Ø 9,5 mm - colore nero antracite - 2 moduli