pagina iniziale

BTICINO - BTIKW70M2 L.NOW - COVER TOUCHLESS 2M BIANCO - KW70M2

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIKW70M2 L.NOW - COVER TOUCHLESS 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pulsante

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Altro

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9003

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543741986

Codice prodotto

BTIKW70M2

Cod. produttore

KW70M2

Produttore

BTI

Tipologia:

Pulsante

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Altro

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per comandi a sfioramento - 2 moduli, Bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO