pagina iniziale

BTICINO - BTIKW68 L.NOW - COV. PRESA P40+USB 2M BIANCA - KW68

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Presa

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9003

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543762776

Codice prodotto

BTIKW68

Cod. produttore

KW68

Produttore

BTI

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Presa

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per presa standard Italia P40 con caricatore USB integrato - 2 moduli, Bianca

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO