BTICINO - BTIKW52 L.NOW - COVER PRESA US-EU/US 3M BIANCO - KW52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Stampa/marcatura - Senza
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Presa
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
10 PZ
EAN
8005543640852
Codice prodotto
BTIKW52
Cod. produttore
KW52
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Stampa/marcatura:
Senza
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Presa
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm


