BTICINO - BTIKW4279C5E BTNET -L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT5E BIA - KW4279C5E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 5e
Direzione di uscita - Diritto
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8005543621653
Codice prodotto
BTIKW4279C5E
Cod. produttore
KW4279C5E
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
5e
Direzione di uscita:
Diritto
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Numero RAL:
9003
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
sì
Compatibile con coperture di terze parti:
no
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Senza
Con protezione polvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica:
no
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Numero moduli da frutto:
1
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


