pagina iniziale

BTICINO - BTIKW4185 L.NOW - PRESA DUPLEX UNI 2P+T 16A BIANCO - KW4185

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa multistandard

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 2

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543640746

Codice prodotto

BTIKW4185

Cod. produttore

KW4185

Produttore

BTI

Tipologia:

Presa multistandard

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

2

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Min. profondità della presa per apparecchi:

34 mm

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

0

Numero di contatti attivi (piatto):

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

3

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

prese isolate da fase:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9003

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

sì

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente di guasto nominale:

16 mA

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

67 mm

Profondità dell'apparecchio:

34 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Contatto di protezione:

Piatto

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Numero di passaggi:

1

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

presa duplex universale 2P+T 16A 127/250 Va.c. - standard Euroamericano - alveoli schermati - 3 moduli - bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO