BTICINO - BTIKW01M2F L.NOW - COVER COMANDO CHIAVE 2 MOD. BIAN - KW01M2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Pulsante
Stampa/marcatura - Simbolo "porta"
Impiego - Altro
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
8005543613429
Codice prodotto
BTIKW01M2F
Cod. produttore
KW01M2F
Produttore
BTI
Tipologia:
Pulsante
Stampa/marcatura:
Simbolo "porta"
Impiego:
Altro
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm


