BTICINO - BTIKS4362 L.NOW - LAMPADA DA LETTURA+DEV. 230 STEE - KS4362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...5500 K
Potenza totale - 0.3 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
179 Kg CO₂-eq
EAN
8005543786086
Codice prodotto
BTIKS4362
Cod. produttore
KS4362
Produttore
BTI
Temperatura di colore correlata:
4000...5500 K
Potenza totale:
0.3 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Con sensore di movimento:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK04
Portalampada:
Altro
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerabile:
sì
Tensione nominale:
230...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
86 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
22 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Bianco
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
classe di protezione secondo IEC 61140:
Senza
Altezza/profondità:
375 mm
Dimming RF:
no
prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:
sì
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
sì
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
sì
Adatto per potenza lampada:
0.1...0.2 W
Comando via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Larghezza di montaggio:
22 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Grado di protezione (IP), lato posteriore:
IP40
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico/asimmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Dimming DMX:
no
Corrente nominale:
15...25 mA
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-5...35 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
sistema di alimentazione di emergenza:
Senza
Flusso luminoso in modalità d'emergenza:
246 lm
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
Altezza/Profondità di inserimento:
86 mm
Con interruttore:
no
Con sensore di presenza:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Numero di poli:
2
Compatibile con Amazon Alexa:
no
efficienza luminosa della lampada:
0...0 lm/W
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
246...246 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Senza
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Sezione conduttore collegabile:
1...1.5 mm²
Intensità luminosa:
0...0 cd
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


