pagina iniziale

BTICINO - BTIKS4279C6A BTNET -L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT6A STE - KS4279C6A

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIKS4279C6A BTNET -L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT6A STE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6A

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543787458

Codice prodotto

BTIKS4279C6A

Cod. produttore

KS4279C6A

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6A

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

7005

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

sì

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Con protezione polvere:

sì

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettori RJ45 per trasmissione dati/telefonia - categoria 6A UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo. Steel

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO