pagina iniziale

BTICINO - BTIKS4017 L.NOW - FAN CONTROL 2M 0-1-2-3-4-5 STEEL - KS4017

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo funzionamento - Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543782798

Codice prodotto

BTIKS4017

Cod. produttore

KS4017

Produttore

BTI

Tipo di comando:

Manopola

Tipo funzionamento:

Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

10 A

Composizione:

Elemento di comando

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo superficie:

Opaco

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tensione nominale:

240 V

Codice RAL (simile):

7005

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi:

44 mm

Comando per ventole / condizionatori 240Va.c. 100W 50Hz. La cover del colore selezionato è a corredo del dispositivo - 2 moduli. Steel

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO