pagina iniziale
nuovo

BTICINO - BTIKS39 L.NOW-Cover Comando Smart Wireless1M ste - KS39

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in due parti

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7005

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543790946

Codice prodotto

BTIKS39

Cod. produttore

KS39

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto in due parti

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7005

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per articolo K4007CWI - 1 modulo. Steel
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO