pagina iniziale

BTICINO - BTIKS22M2 L.NOW - COVER TASCA PORTABADGE 2M STEEL - KS22M2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scheda per hotel

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Altro

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7005

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543790748

Codice prodotto

BTIKS22M2

Cod. produttore

KS22M2

Produttore

BTI

Tipologia:

Scheda per hotel

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Altro

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7005

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per articolo K4549 e K4548 - 2 moduli. Steel

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO