pagina iniziale

BTICINO - BTIKS11C L.NOW - COVER CARICATORE 1USB 1M STEEL - KS11C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - USB

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7005

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543787915

Codice prodotto

BTIKS11C

Cod. produttore

KS11C

Produttore

BTI

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

USB

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7005

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover 1 modulo per caricatori USB art. K4191A, K4192C, colore steel

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO