pagina iniziale

BTICINO - BTIKS03M3 L.NOW - COV. PRESA IT/GER 3M STEEL - KS03M3

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Presa

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7005

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543803523

Codice prodotto

BTIKS03M3

Cod. produttore

KS03M3

Produttore

BTI

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Presa

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7005

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

67 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per prese flat standard Italia P40 KS4140A16 e KS4140A16F - 3 moduli. Steel

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO