pagina iniziale

BTICINO - BTIKR02 L.NOW - COV. PRESA ITA 10/16A 1M ROSSA - KR02

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Presa

  • Colore - Rosso

  • Codice RAL (simile) - 3020

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543624203

Codice prodotto

BTIKR02

Cod. produttore

KR02

Produttore

BTI

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Presa

Colore:

Rosso

Codice RAL (simile):

3020

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per prese standard Italia, pulsante a tirante, interruttore bipolare. Per articoli KR4113 - KR4180 - 1 modulo, Rosso.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO