pagina iniziale

BTICINO - BTIKMM01MH L.NOW - COVER MH NEUTRA 2 FUNZ 1M SABBIA - KMM01MH

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Beige

  • Codice RAL (simile) - 1015

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543814383

Codice prodotto

BTIKMM01MH

Cod. produttore

KMM01MH

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

1015

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover senza simboli per comandi multifunzione. Cover illuminabile 2 funzioni per articoli K4652M2M, K4652M3M, K4672M2SM e K4672M2LM - 1 modulo. Sabbia

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO