pagina iniziale

BTICINO - BTIKM64 L.NOW - COVER PRESA SVIZZERA SABBIA - KM64

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIKM64 L.NOW - COVER PRESA SVIZZERA SABBIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Presa

  • Colore - Beige

  • Codice RAL (simile) - 1015

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543699683

Codice prodotto

BTIKM64

Cod. produttore

KM64

Produttore

BTI

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Presa

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

1015

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per prese standard Svizzera - 2 moduli, Sabbia

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO