BTICINO - BTIKM4269R L.NOW - MODULO DOPPIO RCA SABBIA - KM4269R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Cinch
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Beige
Con prese/prese mobili - sì
Adatto per numero di prese/prese mobili - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8005543621738
Codice prodotto
BTIKM4269R
Cod. produttore
KM4269R
Produttore
BTI
Impiego:
Cinch
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Beige
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Composizione:
Elemento base
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
1015
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
38 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
31.5 mm
Esecuzione del contatto:
Femmina (female)
Raccordi isolati:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


